Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Connection adhesive all-in-one ECOLINE

Connection adhesive all-in-one ECOLINE

Varunr. 0893700111

EAN-nummer 4099618835636

-
Connection adhesive all-in-one ECOLINE

Varunr. 0893700111

-
Mängd
Förp:

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

For the permanent sealing of all connection joints to ensure that they are air-tight and windproof and for fitting indoor and outdoor windows and doors.
Tillämpningsområden
Produktinformation

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Behållare

Patron

Kemisk bas

Akrylpolymerspridning

Färg

Ljusblå

Densitet/villkor

1,02 g/cm³ / vid 20 °C, EN 542

Min. Slutlig styrka

48 h

Min./max. bearbetningstemperatur

-5 till 40 °C

Min./max. bearbetningstemperatur för kassett

10 till 35 °C

Min./max. temperaturbeständighet

-30 till +120 °C

Hållbarhet från produktion/villkor

24 Month / sval och torr förvaring, ingen exponering för solljus, 15 °C till 25 °C

Innehållets vikt

316 g

Lösningsmedelsfri

Ja

Innehåll

310 ml

Silikonfri

Ja

Hållbarhet

Pollutants / Emissions

Lämpliga handskar:
 
Produkt
Beskrivning
Chemical and wet protection glove, vinyl
Chemical and wet protection glove, vinyl
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Chemical protective glove nitrile
Chemical protective glove nitrile
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Chemical protection glove, neoprene
Chemical protection glove, neoprene
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 4
Heavy-duty design
Disposable gloves nitrile
Disposable gloves nitrile
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 2
Liquid-proof, food-safe disposable glove
Disposable gloves nitrile Grip orange
Disposable gloves nitrile Grip orange
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 2
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 5
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Genomträngning är den process där ett kemiskt ämne förflyttar sig genom materialet i en skyddshandske på molekylär nivå. Tiden från den första kontakten mellan det kemiska ämnet och handsken tills materialet trängt igenom är genombrottstiden.
Uppmätt genombrottstid
Genomträngningsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig information:

Den information som ges är baserad på erfarenhet och laboratorieförhållanden och är utformad som en guide. En handskes lämplighet beror dock på de individuella förutsättningarna för dess användning och måste bekräftas av ett lämpligt test under arbetsförhållanden. Med tanke på mångfalden av material och kemikalier som används kan möjligheten för inkompatibilitet eller användningsproblem för den som bär handsken inte uteslutas i enskilda fall. Vi vill gärna tipsa dig om optimala lösningar.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information