Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Cordless LED hand-held lamp Ergopower BOOST

Cordless LED hand-held lamp Ergopower BOOST

Varunr. 0827940450

EAN-nummer 4058794742381

-
Cordless LED hand-held lamp Ergopower BOOST

Varunr. 0827940450

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Powerful LED hand lamp with additional boost mode
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Min. färgåtergivningsindex (CRI)

70

Ljusflöde

1000 lm

Ljusflöde, huvudljus

500 lm

Sidoljus med ljusflöde

300 lm

Färgtemperatur

6000 K

Ljusperiod

2,5 h

Huvudlampans ljusperiod

5 h

Ljusperiod för sekundärljus

8 h

Laddningstid

5 h

Stöttålighet

IK08

IP-skyddsklass

IP 65

Typ av IP-skydd, lampa

IP 65

Laddningsaggregat för IP-skydd

IP 20

Nominell spänning

5 V/DC

Laddningsbart batteri/batterikapacitet

4400 mAh

Typ av laddningsbart batteri/batteri

Li-jon

Skyddsklass

Skyddsklass III/säkerhet, extra låg spänning

Skyddsklass för lampa

Skyddsklass III/säkerhet, extra låg spänning

Skyddsklass för laddare

Skyddsklass II/skyddsisolering

Min./max. drifttemperatur

-10 till 40 °C

Längd x bredd x höjd

275 x 56 x 38,5 mm

Pluggtyp

C

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information