Cordless LED hand-held lamp Ergopower Slim+
Cordless LED hand-held lamp Ergopower Slim+
Varunr. 0827940290
EAN-nummer 4061975622471
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Ljusflöde, huvudljus | 450 lm |
Sidoljus med ljusflöde | 150 lm |
Min./max. ljusperiod | 2,5-15 h |
Ljusperiod för sekundärljus | 4 h |
Laddningstid | 3,5 h |
Stöttålighet | IK08 |
Typ av IP-skydd, lampa | IP 65 |
Laddningsaggregat för IP-skydd | IP 20 |
Nominell spänning | 3,7 V/DC |
Laddningsbart batteri/batterikapacitet | 2200 mAh |
Typ av laddningsbart batteri/batteri | Li-jon |
Skyddsklass för lampa | Skyddsklass III/säkerhet, extra låg spänning |
Skyddsklass för laddare | Skyddsklass II/skyddsisolering |
Min./max. laddningsspänning | 100-240 V/AC |
Min./max. frekvens | 50 / 60 Hz |
Anslutningstyp | Trådlöst, USB typ C |
Strömledningens längd | 1000 mm |
Min./max. drifttemperatur | -10 till 40 °C |
Min./max. laddningstemperatur | 5 till 30 °C |
Längd x bredd x höjd | 240 x 34 x 31 mm |
Pluggtyp | C |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!