Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Cordless LED hand-held lamp Ergopower TINY

Cordless LED hand-held lamp Ergopower TINY

Varunr. 0827950101

EAN-nummer 4099618379628

-
Cordless LED hand-held lamp Ergopower TINY

Varunr. 0827950101

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Super compact and bendable LED hand lamp
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Ljusflöde, huvudljus

100 lm

Sidoljus med ljusflöde

50 lm

Huvudlampans ljusperiod

3 h

Ljusperiod för sekundärljus

3 h

Laddningstid

2,5 h

IP-skyddsklass

IP 20

Nominell spänning

3,7 V

Laddningsbart batteri/batterikapacitet

350 mAh

Typ av laddningsbart batteri/batteri

Li-jon

Min./max. drifttemperatur

-10 till 40 °C

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information