Cordless LED hand-held lamp Ergopower TwinBlade+
Cordless LED hand-held lamp Ergopower TwinBlade+
Varunr. 0827940390
EAN-nummer 4061975622488
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Min. färgåtergivningsindex (CRI) | 70 |
Ljusflöde, huvudljus | 1000 lm |
Sidoljus med ljusflöde | 150 lm |
Färgtemperatur | 6500 K |
Min./max. ljusperiod | 2-15 h |
Huvudlampans ljusperiod | 2 h |
Ljusperiod för sekundärljus | 8 h |
Laddningstid | 4 h |
Stöttålighet | IK07 |
IP-skyddsklass | IP 20 |
Nominell spänning | 3,7 V/DC |
Laddningsbart batteri/batterikapacitet | 4400 mAh |
Typ av laddningsbart batteri/batteri | Li-jon |
Skyddsklass för lampa | Skyddsklass III/säkerhet, extra låg spänning |
Skyddsklass för laddare | Skyddsklass II/skyddsisolering |
Anslutningstyp | Trådlöst, USB |
Min./max. drifttemperatur | -10 till 40 °C |
Pluggtyp | C |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!