Cordless LED head lamp Suprabeam S4
Cordless LED head lamp Suprabeam S4
Varunr. 0827809612
EAN-nummer 5704049907133
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Ljusflöde | 250 lm |
Min./max. ljusflöde | 75 / 750 lm |
Belysningssortiment | 100 m |
Ljusperiod | 8 h |
Min./max. ljusperiod | 5,5-18 h |
Laddningstid | 4 h |
IP-skyddsklass | IP 68 |
Nominell spänning | 3,7 V |
Laddningsbart batteri/batterikapacitet | 1400 mAh |
Typ av laddningsbart batteri/batteri | Litiumpolymer |
Material | Specialplaster |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!