Cordless LED work lamp ERGOPOWER MINI 10 W
Cordless LED work lamp ERGOPOWER MINI 10 W
Varunr. 0981504118
EAN-nummer 4061975229410
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Min. färgåtergivningsindex (CRI) | 70 |
Min./max. ljusflöde | 500 / 1000 lm |
Färgtemperatur | 6000 K |
Min./max. ljusperiod | 3-6 h |
Laddningstid | 4,5 h |
Stöttålighet | IK09 |
IP-skyddsklass | IP 67 |
Nominell spänning | 5 V/DC |
Laddningsbart batteri/batterikapacitet | 4400 mAh |
Typ av laddningsbart batteri/batteri | Li-jon |
Skyddsklass | Skyddsklass III/säkerhet, extra låg spänning |
Märkeffekt | 10 W |
Min./max. drifttemperatur | -10 till 40 °C |
Bredd x höjd x djup | 144 x 100 x 45 mm |
Pluggtyp | C |
Antal LED-lampor | 1 Stck(pcs) |
Material | Plast |