Cordless LED work lamp Ergopower COB 20 W
Cordless LED work lamp Ergopower COB 20 W
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Min. färgåtergivningsindex (CRI) | 70 |
Ljusflöde | 1700 lm |
Min./max. ljusflöde | 1000 / 1700 lm |
Färgtemperatur | 5700 K |
Min./max. ljusperiod | 3-6 h |
Ljusperiod | 3 h |
Laddningstid | 4 h |
Stöttålighet | IK09 |
IP-skyddsklass | IP 65 |
Nominell spänning | 8.4 V/DC |
Laddningsbart batteri/batterikapacitet | 7800 mAh |
Typ av laddningsbart batteri/batteri | Li-jon |
Min./max. laddningsspänning | 100-240 V/AC |
Märkeffekt | 20 W |
Min./max. drifttemperatur | -10 till 40 °C |
Bredd x höjd x djup | 203 x 202 x 62 mm |
Antal LED-lampor | 1 Stck(pcs) |
Material | Aluminium-plast |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!