Cordless blind rivet gun ANG 18 COMPACT
Cordless blind rivet gun ANG 18 COMPACT
Varunr. 5701423000
EAN-nummer 4065746362535
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Laddningsbart batteri/batterikapacitet | 0 Ah |
Nominell spänning | 18 V |
Nitens inställningskraft | 19600 N |
Lämplig för min. nitdiameter | 2,4 mm |
Lämplig för max. nitdiameter | 4,8 mm |
Maskinens vikt med laddningsbart batteri | 2 kg |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!