Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Cordless drill driver ABS 18 COMPACT

Cordless drill driver ABS 18 COMPACT

Varunr. 57018003

EAN-nummer 4061975220530

-
Cordless drill driver ABS 18 COMPACT

Varunr. 57018003

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Compact, powerful and brushless cordless drill screwdriver for moderate screwing and drilling work, developed by Würth to meet the requirements of tradesperson
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell spänning

18 V/DC

Tomgångshastighet 1:a/2:a växeln min./max.

0-600 / 0-1900 U/min(rpm)

Max. vridmoment hårt/mjukt

60 / 34 Nm

Min./max. borrchucksomfång

1,5-13 mm

Hållare för borrchuck

1/2 tum x 20 UNF

Antal laddningsbara batterier/batterier

2 Stck(pcs)

Laddningsbart batteri/batterikapacitet

5 Ah

Max. borrdiameter i stål

13 mm

Max. borrdiameter i trä

40 mm

Max. rekommenderad borrdiameter i metall

13 mm

Max. skruvdiameter

10 mm

Längd

180 mm

Höjd

250 mm

Maskinens vikt med laddningsbart batteri

1,9 kg

Cordless drill driver ABS 18 COMPACT ingår:
1 x
System case 8.4.2

SYSTEM-VÄSKA 8.4.2. SVART

Beskrivning: Ideal for flexible storage of small parts, power tools and tools along with consumables
Mängd: 1 x
18 volt Li-Ion battery M-CUBE
2 x
18 volt Li-Ion battery M-CUBE

BTRYPCK-LIION-18V/5,0AH-(M-CUBE)-BASIC

Beskrivning:
5 Ah
Compact, powerful and long-lasting 18-volt Li-ion battery for professional and universal use with the new Würth cordless tools
Mängd: 2 x
Charger ALG 18 V, M-CUBE
1 x
Charger ALG 18 V, M-CUBE

CHRG-(ALG 18/6 FAST)

Beskrivning: The ALG 18 V M-CUBE charger is specially designed for M-CUBE 18 V battery packs and offers reliable performance at an input voltage of 220 to 240 V/AC
Mängd: 1 x
1 x
Case insert for MASTER machines

CASEINRT-(ABS 18 COMPACT)-462,5X322X95

Beskrivning: The perfect insert for storing your Würth MASTER or M-CUBE power tool tidily and securely.
Mängd: 1 x
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.
Ytterligare artiklar:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Safety goggles Cetus X-treme

SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-CLEAR

Maximum protection in a casual design
x 1 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information