Cordless drywall screwdriver ATS 18 AUTOMATIC
Cordless drywall screwdriver ATS 18 AUTOMATIC
Varunr. 5701409000
EAN-nummer 4061975268150
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Nominell spänning | 18 V/DC |
Min./max. tomgångshastighet | 0-5000 U/min(rpm) |
Max. vridmoment | 5 Nm |
Max. skruvdiameter | 5 mm |
Verktygshållarenhet | 1/4-tums snabbchuck |
Maskinens vikt med laddningsbart batteri | 1,35 kg |
Höjd | 183 mm |
Längd | 235 mm |
Bredd | 52 mm |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!