Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Cordless drywall screwdriver ATS 18 AUTOMATIC

Cordless drywall screwdriver ATS 18 AUTOMATIC

Varunr. 5701409004

EAN-nummer 4061975268167

-
Cordless drywall screwdriver ATS 18 AUTOMATIC

Varunr. 5701409004

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Lightweight and compact cordless drywall screw gun with automatic mode
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell spänning

18 V/DC

Min./max. tomgångshastighet

0-5000 U/min(rpm)

Max. vridmoment

5 Nm

Max. skruvdiameter

5 mm

Verktygshållarenhet

1/4-tums snabbchuck

Maskinens vikt med laddningsbart batteri

1,35 kg

Höjd

183 mm

Längd

235 mm

Bredd

52 mm

Cordless drywall screwdriver ATS 18 AUTOMATIC ingår:
1 x
System case 8.4.2

SYSTEM-VÄSKA 8.4.2. SVART

Beskrivning: Ideal for flexible storage of small parts, power tools and tools along with consumables
Mängd: 1 x
1 x
Cordless drywall screwdriver ATS 18 AUTOMATIC

DRYWLSCRDRIV-CORDL-(ATS18 AUTOM)-CRTN

Beskrivning: Lightweight and compact cordless drywall screw gun with automatic mode
Mängd: 1 x
1 x
Magazine screw attachment MSV 55-TS

SCRATTCH-MG-(MSV 55-TS)

Beskrivning: Lightweight attachment for use with the ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE. Ideal for series fittings to save time.
Mängd: 1 x
2 x
18 volt Li-Ion battery M-CUBE

BTRYPCK-LIION-18V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC

Beskrivning:
2 Ah
Compact, powerful and long-lasting 18-volt Li-ion battery for professional and universal use with the new Würth cordless tools
Mängd: 2 x
1 x
Charger ALG 18 V, M-CUBE

CHRG-(ALG 18/4 BASIC)

Beskrivning: The ALG 18 V M-CUBE charger is specially designed for M-CUBE 18 V battery packs and offers reliable performance at an input voltage of 220 to 240 V/AC
Mängd: 1 x
1 x
Case insert for MASTER machines

CASEINRT-(ATS 18 AUTOMATIC)-(8.4.2)

Beskrivning: The perfect insert for storing your Würth MASTER or M-CUBE power tool tidily and securely.
Mängd: 1 x
3 x
Bit PH E 6.3 (1/4)

BIT-PH2-F.MSV55-TS-1/4IN-L148MM

Beskrivning:
PH2; 148 mm
Range of lengths, with colour-coding
Mängd: 3 x
1 x
Bit PH C 6.3 (1/4)

BITS 1/4 PH2 25MM

Beskrivning:
PH2; Längd: 25 mm
With colour-coding
Mängd: 1 x
1 x
Univ. holder E 6.3 (1/4) stainless steel mag.

BITSHÅLLARE M MAGNET 1/4 50MM

Beskrivning:
50 mm
Mängd: 1 x
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.
Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Battery pack Li-Ion 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT

BTRYPCK-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

The compact, powerful and durable 18 V Li-ion battery pack is ideal for professional and universal use
x 1 Antal
Charger ALG 18 V, M-CUBE

CHRG-(ALG 18/4 BASIC)

The ALG 18 V M-CUBE charger is specially designed for M-CUBE 18 V battery packs and offers reliable performance at an input voltage of 220 to 240 V/AC
x 1 Antal
Univ. holder E 6.3 (1/4) stainless steel mag.

BITSHÅLLARE M MAGNET 1/4 50MM

x 1 Antal
Bit PH C 6.3 (1/4)

BITS 1/4 PH2 25MM

With colour-coding
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.
Ytterligare artiklar:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Quick-drive screw with twin thread

-QDRIV-DPGW-H2-(PHR)-3,9X35/28

For screwing on metal substructures up to max. 1 mm
Safety goggles Cetus X-treme 65 KB

SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-65KB

Extraordinary protection in a casual design
x 1 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information