Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Cordless rebar tier TJEP ULTRA GRIP

Cordless rebar tier TJEP ULTRA GRIP

Varunr. 9501018837
EAN-nummer 5702551240021
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
Lämplig för min./max. ledningsdiameter

0,8-0,8 mm

Nominell spänning

18 V

Laddningsbart batteri/batterikapacitet

4 Ah

Typ av laddningsbart batteri/batteri

Li-jon

Antal laddningsbara batterier/batterier

2 Stck(pcs)

Maskinens vikt med laddningsbart batteri

2,6 kg

Längd x bredd x höjd

297 x 109 x 300 mm

Vikt på laddningsbart batteri/batteri

595 g

RoHS-kompatibel

Ja

Nödvändigt tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Battery Li-Ion 18V 4 Ah TJEP ULTRA GRIP

BTRYPCK-LI-ION-TJEP-ULTRA-GRIP-18V-4AH

x 1 Antal
Belt holster for cordls rebar tier TJEP ULTRA GRIP

HLS-F.BINDINGTOOL-(TJEP-ULTRA-GRIP)

x 1 Antal
Extension arm TJEP ULTRA GRIP rebar tier

AY-EXTENSION-BAR-TJEP-ULTRA-GRIP
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
Ytterligare artiklar:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Binding wire TJEP ULTRA GRIP

BINDWREREEL-GALV-TJEP-ULTRA-GRIP-100M

x 40 Antal
Binding wire TJEP ULTRA GRIP

BINDWREREEL-A4-TJEP-ULTRA-GRIP-100M

x 40 Antal
Binding wire TJEP ULTRA GRIP

BINDWREREEL-BRIGHT-TJEP-ULTRA-GRIP-100M

x 40 Antal
Binding wire TJEP ULTRA GRIP

BINDWREREEL-PES-TJEP-ULTRA-GRIP-100M

x 40 Antal