Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Cordless screwdriver AS 12, 1/4 inch COMPACT

Cordless screwdriver AS 12, 1/4 inch COMPACT

Varunr. 5701104002

EAN-nummer 4065746412780

-
Cordless screwdriver AS 12, 1/4 inch COMPACT

Varunr. 5701104002

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Extremely compact and powerful cordless screwdriver for general drilling and screwing applications
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell spänning

12 V/DC

Tomgångshastighet 1:a/2:a växeln min./max.

0-400 / 0-1500 U/min(rpm)

Max. vridmoment hårt/mjukt

32 / 19 Nm

Verktygshållarenhet

1/4-tums insex

Maskinens vikt med laddningsbart batteri

1,09 kg

Antal laddningsbara batterier/batterier

2 Stck(pcs)

Laddningsbart batteri/batterikapacitet

2 Ah

Cordless screwdriver AS 12, 1/4 inch COMPACT ingår:
2 x
Battery pack, Li-Ion 12 Volt/3.0 Ah

BTRYPCK-LIION-(M-CUBE)-BASIC-12V/2,0AH

Beskrivning:
2 Ah
Compact, powerful and long-lasting 12-volt Li-ion battery for professional and universal use with the new Würth cordless tools
Mängd: 2 x
1 x
Charger ALG 12 Basic

CHRG-(ALG 12/2 BASIC)

Beskrivning: Suitable for Li-Ion 12 V BASIC M-CUBE rechargeable batteries
Mängd: 1 x
Bag for power tools
1 x
Bag for power tools

BG-(ABS12 COMPACT)-12V

Beskrivning: Transport bag for 12 V cordless power tools
Mängd: 1 x
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.
Ytterligare artiklar:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Safety goggles Cetus X-treme

SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-CLEAR

Maximum protection in a casual design
x 1 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information