Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Countersunk washer/washer steel zp. for ASSY

Countersunk washer/washer steel zp. for ASSY

Varunr. 0457700108

EAN-nummer 4056807148786

-
Countersunk washer/washer steel zp. for ASSY

Varunr. 0457700108

-
Mängd
Förp:
x 200 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

For increasing the head penetration resistance for countersunk head screws with a 90° head
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Innerdiameter (d1)

8,5 mm

Ytterdiameter (d2)

25 mm

Ytterdiameter 2 (d3)

18 mm

Försänkningar, diameter (d4)

17 mm

Höjd (h1)

5 mm

Brickans tjocklek (t)

5 mm

Material

Stål

Yta

Zinkpläterad

RoHS-kompatibel

Ja

Lämplig för

Försänkt skruv D 8 mm

Användningsområde

Konstruktion av timmer, Konstruktion med träpanel, Strukturella träarbeten

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information