Crimping pliers, cordless EM 50ML
Crimping pliers, cordless EM 50ML
Varunr. 07005611
EAN-nummer 4012078828673
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Min. ledningstvärsnitt | 0,14 mm² |
Max. ledningstvärsnitt | 50 mm² |
Laddningsbart batteri/batterikapacitet | 1,5 Ah |
Nominell spänning | 10,8 V/AC |
Antal laddningsbara batterier/batterier | 1 Stck(pcs) |
Laddningstid | 40 min |
Maskinens vikt med laddningsbart batteri | 960 g |
Min. temperaturvillkor | -10 °C |
Min./max. temperaturförhållanden | 40 °C |
Produktvikt (per artikel) | 960 g |
Presstryck | 15 kN |