Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Cup, R-24

Cup, R-24

Varunr. 0962852167

EAN-nummer 4053479979489

-
Cup, R-24

Varunr. 0962852167
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
Bredd

42 mm

Djup

80 mm

Diameter

42 mm

Höjd

100 mm

Bredd på sockelplatta

40 mm

Sockelplattans höjd

40 mm

Längd

100 mm

Nödvändigt tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Tool board

TLBRD-ST-BLUE-950X1000MM

Wall-mounted perforated plates for building a tool wall
x 1 Antal
Tool board

TLBRD-ST-BLUE-950X2000MM

Wall-mounted perforated plates for building a tool wall
x 1 Antal
Tool board

TLBRD-ST-GREY-950X500MM

Wall-mounted perforated plates for building a tool wall
x 1 Antal
Tool board

TLBRD-ST-GREY-950X1000MM

Wall-mounted perforated plates for building a tool wall
x 1 Antal
Tool board

TLBRD-ST-GREY-950X2000MM

Wall-mounted perforated plates for building a tool wall
x 1 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information