Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Cut-resistant glove W-300 Level D

Cut-resistant glove W-300 Level D

Varunr. 0899403710

EAN-nummer 4056807893471

-
Cut-resistant glove W-300 Level D

Varunr. 0899403710

-
Mängd
Förp:
x 6 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Robust cut protection glove with nitrile foam coating
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Storlek

10

Mätare

13

Material på beklädnad

HDPE/polyester/stål/basalt/elastan/polyamid

Beskiktningsmaterial

Nitrilskum

Standarder

EN 388, EN 420

Skärmotstånd enligt ISO 13997

D

Kategori

II

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Glove holder with snap hook

GLOVHOLD-F.PROTGLOV-W.KARAB

For easy fastening to work and protective clothing
x 3 Antal
Arm guard CUT 3/250

OTSLEV-KEVLAR-THUMBHOLE-35X8CM

Protects the heel of the hand, wrist and forearm areas from cuts and heat
x 1 Antal
Arm guard W-290 Level C

ARMGUA-(W-290)-(LEVEL-C)-UNIVERSAL

Universal arm protection with thumb hole and rip-tape fastening to protect the heel of the hand, wrist and forearm against cuts
x 1 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information