Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Cutter knife snap-off blade, extremely sharp

Cutter knife snap-off blade, extremely sharp

Varunr. 071566 053

EAN-nummer 4050382482266

-
Cutter knife snap-off blade, extremely sharp

Varunr. 071566 053

-
Mängd
Förp:
x 10 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Extremely sharp blade for precision cuts even of fine strips. Ideal for paper, film and thin materials
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Klinglängd

110 mm

Knivbladets bredd

18 mm

Bladets tjocklek

0,5 mm

Material

Stål

Kapningseggens längd

100 mm

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Utility knife 18 mm total length 160 mm

CUTTER-RED-H18MM-L160MM

With automatic blade locking for convenient one-hand operation
x 1 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information