Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Cyanoacrylate structural adhesive

Cyanoacrylate structural adhesive

Varunr. 0893092
EAN-nummer 4045989563814

-

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Tough yet flexible black superglue with excellent thermal resistance.
Tillämpningsområden
Produktinformation

Certifikat/ Dokument / mer information

 | 

 | 

Kemisk bas

Syraester av cyanoakrylat

Färg

Svart

Densitet

1,06 g/cm³

Min./max. viskositet

80-180 mPas

Sträckförmåga

8 %

Max. gapstorlek för limning

0,15 mm

Min./max. temperaturbeständighet

-55 till +120 °C

Min./max. bearbetningstemperatur

10 till 35 °C

Lösningsmedelsfri

Ja

Innehåll

18.8 ml

Innehållets vikt

20 g

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Primer for Plastobond

PRIMER FÖR SUPERGLUE 50 ML

For improving adhesion of hard-to-glue plastics
x 1 Antal
Isopropanol cleaner

UNICLNR-(IPA-CLEANER)-5LTR

For universal use
x 1 Antal
Activator for cyanoacrylate adhesive

ACT-SUPGLU-CYANACRYLATE-150ML

To accelerate the curing of superglues
x 1 Antal
Cleaning cloth Tex-Rein

CLNCLTH-(TEX-REIN)-27X38CM-150PCS

Extra fine cleaning cloth for dust and lint-sensitive areas
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
Lämpliga handskar:
 
Produkt
Beskrivning
Chemical protective glove nitrile
Chemical protective glove nitrile
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 2
Genomträngning är den process där ett kemiskt ämne förflyttar sig genom materialet i en skyddshandske på molekylär nivå. Tiden från den första kontakten mellan det kemiska ämnet och handsken tills materialet trängt igenom är genombrottstiden.
Uppmätt genombrottstid
Genomträngningsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig information:

Den information som ges är baserad på erfarenhet och laboratorieförhållanden och är utformad som en guide. En handskes lämplighet beror dock på de individuella förutsättningarna för dess användning och måste bekräftas av ett lämpligt test under arbetsförhållanden. Med tanke på mångfalden av material och kemikalier som används kan möjligheten för inkompatibilitet eller användningsproblem för den som bär handsken inte uteslutas i enskilda fall. Vi vill gärna tipsa dig om optimala lösningar.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument / mer information

 | 

 | 

Teknisk information