Cylinder saw HSCo8 Longlife and Speed
Cylinder saw HSCo8 Longlife and Speed
HÅLSÅG HSS BIMETALL 25MM
ZEBRA
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Diameter (Ø) | 25 mm |
Kapningsdjup | 38 mm |
Drevtyp | Yttre sexkant |
Lämplig för sladdlösa borrar (punktsystem) | 3 av 4 punkter |
Lämplig för borr (punktsystem) | 3 av 4 punkter |
Lämplig för upprätt borrmaskin (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Mångsidighet (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Borrhastighet (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Kvalitet på borrhål (punktsystem) | 2 av 4 punkter |
Rekommenderad rotationshastighet i mjukt stål | 350 U/min(rpm) |
Rekommenderad rotationshastighet i verktygsstål och rostfritt stål | 175 U/min(rpm) |
Rekommenderad rotationshastighet i gjutjärn | 235 U/min(rpm) |
Rekommenderad rotationshastighet i mässing | 470 U/min(rpm) |
Rekommenderad rotationshastighet i aluminium | 525 U/min(rpm) |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!