Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Cylinder saw HSCo8 Longlife and Speed

Cylinder saw HSCo8 Longlife and Speed
HÅLSÅG HSS BIMETALL 68MM
ZEBRA

Varunr. 0632900068
EAN-nummer 4050641553058

-

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Steel/stainless steel. Extremely fast drilling speed and long service life, even in solid stainless steel materials
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument / mer information

 | 

 | 

Diameter (Ø)

68 mm

Kapningsdjup

38 mm

Drevtyp

Yttre sexkant

Lämplig för sladdlösa borrar (punktsystem)

3 av 4 punkter

Lämplig för borr (punktsystem)

3 av 4 punkter

Lämplig för upprätt borrmaskin (punktsystem)

4 av 4 punkter

Mångsidighet (punktsystem)

4 av 4 punkter

Borrhastighet (punktsystem)

4 av 4 punkter

Kvalitet på borrhål (punktsystem)

2 av 4 punkter

Rekommenderad rotationshastighet i mjukt stål

130 U/min(rpm)

Rekommenderad rotationshastighet i verktygsstål och rostfritt stål

65 U/min(rpm)

Rekommenderad rotationshastighet i gjutjärn

85 U/min(rpm)

Rekommenderad rotationshastighet i mässing

165 U/min(rpm)

Rekommenderad rotationshastighet i aluminium

190 U/min(rpm)

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Cylinder saw arbor A2

ARBR-CYLSAW-A2-EJECTOR-(32-152MM)

x 1 Antal
Arbor A2

HÅLLARE A2 32 -152MM