Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

DIAVITE recording paper for DIAVITE DH-5,-6,-7,-8 with thermal printer, 10 rolls

LÄMPÖPAPERI 10STK-44805110

Tuotenro 1970935393

-
DIAVITE recording paper for DIAVITE DH-5,-6,-7,-8 with thermal printer, 10 rolls

Tuotenro 1970935393

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

DIAVITE

EAN

4039247235674

Manufacturer Part Number

STÜCK-LISTE

CN-nimike/tuontikoodinro

48119000

Gross Weight

0,687 kg

sisältää:
10 x

paperirulla TESA MICRO-HITE -lämpötulostimeen, mallivuoteen 2016 asti

TESA TECHNOLOGY
Määrä: 10 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot