Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

DIEBOLD test arbour DIN 69871 SK 50 x 40 x 320 mm

DIEBOLD 69871, SK 50X40X320 23100530

Tuotenro 1970919968

-
DIEBOLD test arbour DIN 69871 SK 50 x 40 x 320 mm

Tuotenro 1970919968
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
Application

Koneen karojen samankeskisyyden ja kohdistuksen tarkistamiseen.

Execution

  • Samankeskisyyden toleranssi < 0,003 mm.
  • Pintakovetettu, 670 ± 40 HV (56+4 HRC). Hiottu kartio ja varsi.
  • Materiaali: Pintakovetettu teräs, vetolujuus ytimessä vähintään 800 N/mm.

Notes

Rengasmaisella uralla

scope of supply and services

1 x testikara ja tarkistuskara puulaatikossa testitietojen kanssa.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

DIEBOLD

EAN

4039247150175

Manufacturer Part Number

72.070.740.100

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

SK 50

Akselin/varren malli, standardi

DIN 69871-1 A

Ulkohalkaisija

40 mm

Lastu-ura+varren kevennys

320 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

84663000

Gross Weight

6,797 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot