Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

DIGA-laturi DIGA CS-, DIGA WO- ja DIGA CSM -naulaimiin

Laturi, DIGA WO
LATURI DIGA

Tuotenro 0864902
EAN 4038898998518
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
Ulostulojännite

10 V/AC

Ulostulovirta

0.8 A

Taajuus

50 Hz

Sisääntulovirta enint.

1.2 A

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot