Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

DIN 127 kuumasinkitty teräs, muoto B

DIN 127 kuumasinkitty teräs, muoto B

Tuotenro 0441900012
EAN 4063274342746
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
Soveltuu ruuvikierteelle

M12

Sisähalkaisija (d1)

12.2 mm

Ulkohalkaisija (d2)

21.1 mm

Korkeus (h1)

5.0 mm

Paksuus (s1)

2.5 mm

Materiaali

Jousiteräs

Pinta/pinnoite

Kuumasinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Muoto/malli

B

Standardit

DIN 127

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot