DIN 1804 pinnoittamaton
DIN 1804 pinnoittamaton
Tuotenro 038592815
EAN 4011231353465
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (D) | M28 x 1,5 |
Ulkohalkaisija (d1) | 50,00 mm |
Korkeus (h1) | 10 mm |
Standardit | DIN 1804 |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |