DIN 3017-1 shape A W1 BASIC-Line
DIN 3017-1 shape A W1 BASIC-Line
Varunr. 495022540
EAN-nummer 8426241392513
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Klämbandets material | Stål |
Klämbandets yta | Zinkpläterad |
Skruvens material | Stål |
Skruvens yta | Zinkpläterad |
Höljesmaterial | Stål |
Yta på höljet | Zinkpläterad |
Bredd på band | 12 mm |
Min./max. greppområde | 25-40 mm |
Drevtyp | Tvärstycke |
Bredd tvärs över planytorna (SW) | 7 mm |
Standarder | DIN 3017 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Formulär | A |