DIN 3021 shape A W.TEC
DIN 3021 shape A W.TEC
Varunr. 054990360
EAN-nummer 4054458016416
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Nominell diameter | 60 mm |
Min./max. arbetsområde | 58,5-64 mm |
Bredd på band | 12 mm |
Materialtjocklek | 2,6 mm |
Min. fjäderkraft | 450 N |
Standarder | DIN 3021 |
DIN | 3021 |
Material | Fjäderstål |
Yta | Zinkflagor |
Färg | Svart |
RoHS-kompatibel | Ja |
Korrosionsskyddsperiod | 720 h |
Formulär | A |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!