DIN 34805-2 steel 010.9 zinc plated TX
DIN 34805-2 steel 010.9 zinc plated TX
Varunr. 421315 16
EAN-nummer 4065746153638
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Gängtyp x nominell diameter (d1) | M5 |
Längd (l1) | 16 mm |
Huvuddiameter (dc) | 11,8 mm |
Huvudhöjd (k1) | 3 mm |
Internt drev | TX25 |
Standarder | DIN 34805-2 |
Material | Stål |
Egenskapsklass | 010,9 |
Yta | Zinkpläterad |
Huvudtyp | Knapphuvud med krage |
Huvuddetaljer | Med krage |
Drevtyp | Invändig torx |
Gängtyp | Metrisk gänga |
Gängformat | Metrisk standardgänga |
Utformning av gänga | Hel gänga |
Produktklass | A |
RoHS-kompatibel | Ja |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!