Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

DIN 34805-2 steel 010.9 zinc plated TX

DIN 34805-2 steel 010.9 zinc plated TX

Varunr. 421316 16

EAN-nummer 4047376806009

-
DIN 34805-2 steel 010.9 zinc plated TX

Varunr. 421316 16

-
Mängd
Förp:
x 1000 Antal
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
Gängtyp x nominell diameter (d1)

M6

Längd (l1)

16 mm

Huvuddiameter (dc)

13,6 mm

Huvudhöjd (k1)

3,3 mm

Internt drev

TX30

Standarder

DIN 34805-2

Material

Stål

Egenskapsklass

010,9

Yta

Zinkpläterad

Huvudtyp

Knapphuvud med krage

Huvuddetaljer

Med krage

Drevtyp

Invändig torx

Gängtyp

Metrisk gänga

Gängformat

Metrisk standardgänga

Utformning av gänga

Hel gänga

Produktklass

A

RoHS-kompatibel

Ja

Ytterligare artiklar:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Steel Delta Protekt narrow shape W.TEC

HEICO-LOCK-SF-(DPE)-6

Wedge lock washer: effectively prevents loosening of laterally loaded, vibrating screw connections and screw connections subject to oscillations
x 200 Antal
DIN 6796 spring ST C60 mech. app. zinc coating

KSB 6,4X 14X 1,5 FZM(MZN) DIN 6796

VS spring steel galvanised

WSH-LOK-VS-(MZN)-10,0X6,4X0,90

x 1000 Antal
Threadlocker medium strength

GÄNGLÅSNING MEDELSTARK 50 G

Removable screw retainer and sealing compound – one-handed dispensing system