DIN 34805/ISO 7089/4032 steel zn LE Sysko
DIN 34805/ISO 7089/4032 steel zn LE Sysko
Varunr. 5964421300
EAN-nummer 4099618616051
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Standarder | ISO 4032, ISO 7089, DIN 34805-2 |
Material | Stål |
Egenskapsklass | 010,9 |
Yta | Zinkpläterad |
Antal delar i sortiment/set | 1354 Stck(pcs) |
Produktvikt (per artikel) | 4657,000 g |
Systemets mått | 4.4.1 |
SCR-ISO7380/2-010.9-TX30-(A2K)-M6X25
SCR-DIN34805/2-010.9-TX45-(A2K)-M8X20
SCR-DIN34805/2-010.9-TX45-(A2K)-M8X30
M6M 4 FZB(A2K) ISO 4032 KL 6 NV7
BIT-TX45-1/4IN-L25MM
SCR-DIN34805/2-010.9-TX20-(A2K)-M4X10
SCR-DIN34805/2-010.9-TX20-(A2K)-M4X16