DIN 439 steel plain fine thread
DIN 439 steel plain fine thread
NUT-HEX-DIN439-04-WS27-M18X1,5
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Gängtyp x nominell diameter x stigningsvinkel (D) | M18 x 1,5 |
Höjd (m1) | 8,42 mm |
Utvändigt drev (s1) | WS27 |
Standarder | DIN 439 |
Material | Stål |
Egenskapsklass | 04 |
Yta | Vanligt |
RoHS-kompatibel | Ja |