DIN 440 steel zinc plated shape V
DIN 440 steel zinc plated shape V
BRICKA 11X 34X 3 FZB(A2K) DIN 440-V
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Lämplig för skruvgänga | M10 |
Längd (l1) | 11 mm |
Ytterdiameter (d2) | 34 mm |
Tjocklek (h1) | 3 mm |
Material | Stål |
Vickers-hårdhet, HV | 100 HV |
Yta | Zinkpläterad |
RoHS-kompatibel | Ja |
Formulär | V |
DIN | 440 |
Prestandadeklaration (EU-CPR) | Nr |