Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

DIN 471 steel zinc flake heavy-duty version

DIN 471 steel zinc flake heavy-duty version

Varunr. 043840 259

EAN-nummer 4057708121687

-
DIN 471 steel zinc flake heavy-duty version

Varunr. 043840 259

-
Mängd
Förp:
x 100 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

DIN 471 steel zinc flake
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Lämplig för axlar

40 mm

Lämplig för spårdiameter

37,5 mm

Innerdiameter (d1)

36,5 mm

Öglebredd (a1)

7 mm

Bredd (b1)

4,4 mm

Tjocklek (s1)

2,5 mm

Standarder

DIN 471

Design

Kraftig konstruktion

Material

Fjäderstål

Yta

Zinkflagor

RoHS-kompatibel

Ja

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information