Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

DIN 472 plain spring steel, shape J

DIN 472 plain spring steel, shape J
SGH 18 DIN 472

Varunr. 043918

EAN-nummer 4053479728759

-
DIN 472 plain spring steel, shape J

Varunr. 043918

-
Mängd
Förp:
x 25 Antal
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
Lämplig för hål

18 mm

Lämplig för spårdiameter

19 mm

Ytterdiameter (d1)

19,5 mm

Öglebredd (a1)

4,1 mm

Bredd (b1)

2,2 mm

Tjocklek (s1)

1 mm

Standarder

DIN 472

Material

Fjäderstål

Yta

Fosfaterad

Design

Standarddesign

Formulär

J

RoHS-kompatibel

Ja

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
DIN 472 spring steel phosp. + oiled 1050 pcs Sysko

CRCLIP-SYSKO-DIN472-ST-(PHR)-1050PCS

1050 pieces in system case 4.4.1 DIN 472 J, spring steel, phosphated and oiled, D 8-30 mm