DIN 472 plain spring steel, shape J
DIN 472 plain spring steel, shape J
SGH 20 DIN 472
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Lämplig för hål | 20 mm |
Lämplig för spårdiameter | 21 mm |
Ytterdiameter (d1) | 21,5 mm |
Öglebredd (a1) | 4,1 mm |
Bredd (b1) | 2,3 mm |
Tjocklek (s1) | 1 mm |
Standarder | DIN 472 |
Material | Fjäderstål |
Yta | Fosfaterad |
Design | Standarddesign |
Formulär | J |
RoHS-kompatibel | Ja |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!