Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

DIN 472 plain spring steel, shape J

DIN 472 plain spring steel, shape J
SGH 28 DIN 472

Varunr. 043928

EAN-nummer 4053479728841

-
DIN 472 plain spring steel, shape J

Varunr. 043928

-
Mängd
Förp:
x 25 Antal
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
Lämplig för hål

28 mm

Lämplig för spårdiameter

29,4 mm

Ytterdiameter (d1)

30,1 mm

Öglebredd (a1)

4,8 mm

Bredd (b1)

2,9 mm

Tjocklek (s1)

1,2 mm

Standarder

DIN 472

Material

Fjäderstål

Yta

Fosfaterad

Design

Standarddesign

Formulär

J

RoHS-kompatibel

Ja

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
DIN 472 spring steel phosp. + oiled 1050 pcs Sysko

CRCLIP-SYSKO-DIN472-ST-(PHR)-1050PCS

1050 pieces in system case 4.4.1 DIN 472 J, spring steel, phosphated and oiled, D 8-30 mm