DIN 472 plain spring steel, shape J
DIN 472 plain spring steel, shape J
SGH 30 DIN 472
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Lämplig för hål | 30 mm |
Lämplig för spårdiameter | 31,4 mm |
Ytterdiameter (d1) | 32,1 mm |
Öglebredd (a1) | 4,8 mm |
Bredd (b1) | 3 mm |
Tjocklek (s1) | 1,2 mm |
Standarder | DIN 472 |
Material | Fjäderstål |
Yta | Fosfaterad |
Design | Standarddesign |
Formulär | J |
RoHS-kompatibel | Ja |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!