DIN 564 steel 8.8 zinc plated
DIN 564 steel 8.8 zinc plated
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Gängtyp x nominell diameter (d1) | M8 |
Längd (l1) | 30 mm |
Huvudhöjd (k1) | 6 mm |
Standarder | DIN 564 |
Material | Stål |
Egenskapsklass | 8,8 |
Yta | Zinkpläterad |
RoHS-kompatibel | Ja |
Huvudtyp | Sexkantshuvud |
Drevtyp | Yttre sexkant |
Utvändigt drev (s1) | WS10 |
Gängtyp | Metrisk gänga |
Stigning | 1,25 mm |
Gängformat | Metrisk standardgänga |
Produktklass | A |