DIN 5685 kuumasinkitty
DIN 5685 kuumasinkitty
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Paksuus (d1) | 5 mm |
Ulkoleveys (b1) | 19 mm |
Sisäleveys (b2) | 9.0 mm |
Lenkin pituus (sisä) (t1) | 35 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Kuumasinkitty |
DIN | 5685 |
Sallittu kuormitus | 1.25 kN |
Pituus (kokonaispituus) | 30 m |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |