DIN 603 steel 8.8, zinc plated
DIN 603 steel 8.8, zinc plated
MVBF 10X 80H 8.8 FZB(A2K) DIN 603
Varunr. 022391080
EAN-nummer 4053479772066
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Gängtyp x nominell diameter (d1) | M10 |
Längd (l1) | 80 mm |
Material | Stål |
Egenskapsklass | 8,8 |
Yta | Zinkpläterad |
Huvuddiameter (dk) | 24,65 mm |
Huvudhöjd (k1) | 5,38 mm |
Kvadratbredd (V) | 10,58 mm |
Kvadrathöjd (f) | 6,6 mm |
Standarder | DIN 603 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Huvudtyp | Kopphuvud kvadratisk hals |
Huvuddetaljer | Med kvadratisk hals |
Gängtyp | Metrisk gänga |
Stigning | 1,5 mm |
Gängformat | Metrisk standardgänga |
Utformning av gänga | Delvis gänga |
Axeldiameter | 10 mm |
Gänglängd (metrisk gänga) (b) | 26 mm |
Produktklass | C |