DIN 603 steel 8.8, zinc plated
DIN 603 steel 8.8, zinc plated
MVBF 8X 16H 8,8 FZB(A2K) DIN 603
Varunr. 022398 16
EAN-nummer 4038898893523
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Gängtyp x nominell diameter (d1) | M8 |
Längd (l1) | 16 mm |
Material | Stål |
Egenskapsklass | 8,8 |
Yta | Zinkpläterad |
Huvuddiameter (dk) | 20,65 mm |
Huvudhöjd (k1) | 4,88 mm |
Kvadratbredd (V) | 8,58 mm |
Kvadrathöjd (f) | 5,6 mm |
Standarder | DIN 603 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Huvudtyp | Kopphuvud kvadratisk hals |
Huvuddetaljer | Med kvadratisk hals |
Gängtyp | Metrisk gänga |
Stigning | 1,25 mm |
Gängformat | Metrisk standardgänga |
Utformning av gänga | Delvis gänga |
Axeldiameter | 8 mm |
Produktklass | C |