Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

DIN 603 steel 8.8, zinc plated

DIN 603 steel 8.8, zinc plated
R-MHD-DIN603-8.8-(A2K)-M10X120

Varunr. 0223910120

EAN-nummer 4045727932322

-
DIN 603 steel 8.8, zinc plated

Varunr. 0223910120

-
Mängd
Förp:
x 50 Antal
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
Gängtyp x nominell diameter (d1)

M10

Längd (l1)

120 mm

Material

Stål

Egenskapsklass

8,8

Yta

Zinkpläterad

Huvuddiameter (dk)

24,65 mm

Huvudhöjd (k1)

5,38 mm

Kvadratbredd (V)

10,58 mm

Kvadrathöjd (f)

6,6 mm

Standarder

DIN 603

RoHS-kompatibel

Ja

Huvudtyp

Kopphuvud kvadratisk hals

Huvuddetaljer

Med kvadratisk hals

Gängtyp

Metrisk gänga

Stigning

1,5 mm

Gängformat

Metrisk standardgänga

Utformning av gänga

Delvis gänga

Axeldiameter

10 mm

Gänglängd (metrisk gänga) (b)

26 mm

Produktklass

C

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information