DIN 603 steel 8.8, zinc plated
DIN 603 steel 8.8, zinc plated
Varunr. 022391680
EAN-nummer 4053479780566
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Gängtyp x nominell diameter (d1) | M16 |
Längd (l1) | 80 mm |
Material | Stål |
Egenskapsklass | 8,8 |
Yta | Zinkpläterad |
Huvuddiameter (dk) | 38,80 mm |
Huvudhöjd (k1) | 8,95 mm |
Kvadratbredd (V) | 16,7 mm |
Kvadrathöjd (f) | 12,90 mm |
Standarder | DIN 603 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Huvudtyp | Kopphuvud kvadratisk hals |
Huvuddetaljer | Med kvadratisk hals |
Gängtyp | Metrisk gänga |
Stigning | 2 mm |
Gängformat | Metrisk standardgänga |
Utformning av gänga | Delvis gänga |
Axeldiameter | 16 mm |
Gänglängd (metrisk gänga) (b) | 38 mm |
Produktklass | C |