DIN 603 steel 8.8, zinc plated
DIN 603 steel 8.8, zinc plated
SCR-MHD-DIN603-8.8-(A2K)-M6X60
Varunr. 022396 60
EAN-nummer 4045727343265
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Gängtyp x nominell diameter (d1) | M6 |
Längd (l1) | 60 mm |
Material | Stål |
Egenskapsklass | 8,8 |
Yta | Zinkpläterad |
Huvuddiameter (dk) | 16,55 mm |
Huvudhöjd (k1) | 3,88 mm |
Kvadratbredd (V) | 6,48 mm |
Kvadrathöjd (f) | 4,6 mm |
Standarder | DIN 603 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Huvudtyp | Kopphuvud kvadratisk hals |
Huvuddetaljer | Med kvadratisk hals |
Gängtyp | Metrisk gänga |
Stigning | 1 mm |
Gängformat | Metrisk standardgänga |
Utformning av gänga | Delvis gänga |
Axeldiameter | 6 mm |
Gänglängd (metrisk gänga) (b) | 18 mm |
Produktklass | C |