Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

DIN 603 steel 8.8, zinc plated

DIN 603 steel 8.8, zinc plated
USHRHD-DIN603-8.8-(A2K)-M12X35

Varunr. 022391235

EAN-nummer 4053479772080

-
DIN 603 steel 8.8, zinc plated

Varunr. 022391235

-
Mängd
Förp:
x 50 Antal
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
Gängtyp x nominell diameter (d1)

M12

Längd (l1)

35 mm

Material

Stål

Egenskapsklass

8,8

Yta

Zinkpläterad

Huvuddiameter (dk)

30,65 mm

Huvudhöjd (k1)

6,95 mm

Kvadratbredd (V)

12,7 mm

Kvadrathöjd (f)

8,75 mm

Standarder

DIN 603

RoHS-kompatibel

Ja

Huvudtyp

Kopphuvud kvadratisk hals

Huvuddetaljer

Med kvadratisk hals

Gängtyp

Metrisk gänga

Stigning

1,75 mm

Gängformat

Metrisk standardgänga

Utformning av gänga

Delvis gänga

Axeldiameter

12 mm

Produktklass

C

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information