DIN 6319 steel zinc flake, silver, type C
DIN 6319 steel zinc flake, silver, type C
ALUSLEVY DIN 6319-D ZFSHL M12/13,0
Tuotenro 04369413
EAN 4062856079353
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Korkean kovuuden vuoksi sinkkipinnoitettuihin DIN 6319 -standardin mukaisiin kartiomaisiin aluslevyihin liittyy vetyhaurauden riski. Sinkkipinnoitteiden käyttöä ei sen vuoksi suositella. ZFSH-sinkkihiutalepinnoite ei aiheuta haurastumisriskiä ja tarjoaa paremman korroosiosuojan verrattuna sinkitykseen.
Tiedot(X)
![]() | |
Standardit | DIN 6319 |
Soveltuu ruuvikierteelle | M12 |
Sisähalkaisija (d1) | 13 mm |
Muoto/malli | C |
Ulkohalkaisija (d2) | 24 mm |
Paksuus (h1) | 4,6 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkkihiutale, hopea |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |