Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Sormiruuvi, matala profiili

DIN 653, teräs 5.8, sinkitty
SORMIRUUVI DIN 653 5.8 ZN M6X16

Tuotenro 022466 16
EAN 4045727173961
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

DIN 653, sinkitty teräs, 5.8, sinipassivoitu (A2K)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d)

M6

Pituus (kokonaispituus) (h1)

16 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

24 mm

Kannan korkeus (k1)

5 mm

Standardit

DIN 653

Muoto/malli

Matala

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

5.8

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Pään/kannan tyyppi

Urat, pyälletty/rihlattu kanta

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Nousu/jako

1 mm

Kierteenmuoto

Metrinen standardikierre

Varren halkaisija

6 mm

Tuoteluokka

A

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot