DIN 6796 spring ST C60 mech. app. zinc coating
DIN 6796 spring ST C60 mech. app. zinc coating
KSB 5,3X 11X 1,2 FZM(MZN) DIN 6796
Varunr. 041315
EAN-nummer 4038898525240
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Lämplig för skruvgänga | M5 |
Innerdiameter (d1) | 5,3 mm |
Ytterdiameter (d2) | 11 mm |
Höjd (h1) | 1,55 mm |
Tjocklek (s1) | 1,2 mm |
Standarder | DIN 6796 |
Material | Fjäderstål |
Yta | Zinkpläterad |
RoHS-kompatibel | Ja |
Lämplig för | Skruvanslutningar, egenskapsklass 8.8 och 10.9 |
Låsfunktion | Inbäddande låsanordning |